A4インクジェット複合機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482594 品番MFC-J739DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付

質量(kg)約6.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W)スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6〜、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×151(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm〜0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境温度:10〜35℃、湿度:20〜80%(結露無きこと) 用紙サイズL判〜A4 運転音(dB)(A)約54 プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号21 155 006

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
コピーファックス
建設業・工事業

購入時不調であったがサービスセンターのメーカー対応が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする