SF-E128A  T SDXC UHS-U メモリーカード SONY 29482680 SF-E128A  T SDXC UHS-U メモリーカード SONY 29482680

SDXC UHS-U メモリーカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29482680 品番 SF-E128A T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。
読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。
カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。
また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。
SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応
ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。

質量(g)約2 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25〜+85 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 防水性IPX7準拠 容量(GB)128 読取速度(MB/s)270 書込速度(MB/s)100 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする