本体
HP(日本ヒューレット・パッカード)
オートフィードシュレッダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29483197
品番
W23110CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
質量(kg)
9
色
ホワイト&グレー
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×265×510
騒音値(dB)
62
適合サイズ
A4
ダストボックス容量(L)
23(A4コピー用紙約550枚分)
保証期間
18ヶ月
細断速度
1.8m/分
細断寸法(mm)
4×12/ミニクロスカット
給紙可能枚数
110枚
投入口幅(mm)
222
最大細断枚数
(手差し)10枚
細断形状
ミニクロスカット
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×265×510
細断可能物
紙(自動&手動共)、カード、ステープル針11号サイズ(手動のみ)まで
定格運転時間(分)
自動細断30、手動細断10
オートフィード機能
あり
リバース機能
オート/あり
最大投入幅
222mm