32mm通 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483660 32mm通 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29483660

ステンレスブラケット 首長

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29483660 品番 32mm通
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥987 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状 呼び寸法(mm)32 寸法D(Φmm)45.9 寸法E(mm)30.7 寸法B(mm)80 寸法C(mm)102 仕上ヘアライン 寸法F(Φmm)32.3 寸法A(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする