13mm止 カラー木目ブラケット フジテック・ジャパン 29484396 13mm止 カラー木目ブラケット フジテック・ジャパン 29484396

カラー木目ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29484396 品番 13mm止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
付属品取付ビス(鉄 頭塗装) 材質亜鉛 形状 呼び寸法(mm)13 仕上木目調塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする