フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
カラー木目ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29484414
品番
19mm止
在庫数量:残り30点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥639
¥
279
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
止
呼び寸法(mm)
19
仕上
木目調塗装