Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ヘリックスドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29485236
品番
99321-012-1525
参考基準価格(税別)
¥31,020
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
プレーンシャンク(外部給油式)
独自デザインの切りくず排出用溝付ホルダーで切りくずの排出を促します。
材質
高合金焼き入れ鋼
タイプ
プレーンシャンク
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
50
寸法d(Φmm)
12
寸法Dmin(Φmm)
15
傾斜角度(°)
20
寸法Dmax(mm)
25
寸法Dc(Φmm)
13
最大加工深さ(mm)
36
適合インサート
N9MX05T103
注意
※こちらのホルダーは外部給油式の設備でご使用下さい。
※横型のマシニングセンタをご使用の場合は、クーラント圧を上げてご使用ください。