Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ヘリックスドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29485245
品番
99321-016-2030
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
プレーンシャンク(外部給油式)
独自デザインの切りくず排出用溝付ホルダーで切りくずの排出を促します。
材質
高合金焼き入れ鋼
タイプ
プレーンシャンク
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
60
寸法d(Φmm)
16
寸法Dmin(Φmm)
20
傾斜角度(°)
20
寸法Dmax(mm)
30
寸法Dc(Φmm)
17
最大加工深さ(mm)
50
適合インサート
N9MX070204
注意
※こちらのホルダーは外部給油式の設備でご使用下さい。
※横型のマシニングセンタをご使用の場合は、クーラント圧を上げてご使用ください。