ヘリックスドリル ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29485254 品番 99321-020-2540
参考基準価格(税別)¥37,950 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プレーンシャンク(外部給油式)
独自デザインの切りくず排出用溝付ホルダーで切りくずの排出を促します。

材質高合金焼き入れ鋼 タイププレーンシャンク 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)70 寸法d(Φmm)20 寸法Dmin(Φmm)25 傾斜角度(°)20 寸法Dmax(mm)40 寸法Dc(Φmm)22 最大加工深さ(mm)60 適合インサートN9MX100306
注意
※こちらのホルダーは外部給油式の設備でご使用下さい。
※横型のマシニングセンタをご使用の場合は、クーラント圧を上げてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする