Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ヘリックスドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29485270
品番
99321-025-3050
参考基準価格(税別)
¥43,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プレーンシャンク(外部給油式)
独自デザインの切りくず排出用溝付ホルダーで切りくずの排出を促します。
材質
高合金焼き入れ鋼
タイプ
プレーンシャンク
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
85
寸法d(Φmm)
25
寸法Dmin(Φmm)
30
傾斜角度(°)
20
寸法Dmax(mm)
50
寸法Dc(Φmm)
27
最大加工深さ(mm)
75
適合インサート
N9MX12T308
注意
※こちらのホルダーは外部給油式の設備でご使用下さい。
※横型のマシニングセンタをご使用の場合は、クーラント圧を上げてご使用ください。