Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ヘリックスドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29485279
品番
99321-025-4265
参考基準価格(税別)
¥43,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイドロックシャンクタイプ
内部給油式
タイプ
サイドロックシャンク
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
74
寸法d(Φmm)
25
寸法Dmin(Φmm)
42
傾斜角度(°)
9
寸法Dmax(mm)
65
寸法Dc(Φmm)
33
最大加工深さ(mm)
50
適合インサート
N9MX12T308