ヘリックスドリル ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)DPM:10.5 注文コード29485315 品番99323-020-2540
参考基準価格(税別)¥31,020 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

スクリューフィットタイプ
内部給油式
スクリューフィットタイプは内部給油式となります。
センタースルー仕様のエクステンションバーに取り付けてのご使用を推奨します。
穴の繰り広げにはこちらをご使用ください。

寸法(mm)DPM:10.5 タイプスクリューフィット 寸法L(mm)30 寸法M(mm)M10 寸法d1(Φmm)20 寸法SW(mm)18 寸法Dmin(Φmm)25 傾斜角度(°)20 寸法Dmax(mm)40 寸法Dc(Φmm)22 適合インサートN9MX100306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする