画像準備中

エクステンションバー(超硬)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29485394 品番 398012-100M06
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

超硬シャンク
最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。
センタースルー仕様で内部給油に対応しています。

寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)12 寸法T(mm)60 寸法M(mm)M6×P1.0 締付トルク(N・m)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする