A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP862Ci

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29485516 品番LBP862Ci
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

A3カラーレーザービームプリンター LBP862Ci
生産性、操作性、拡張性に多彩な機能を有した、A3カラープリンターのメインストリーム。
カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。
本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現
オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。
MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSXモデル。

仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/W/V/U+) セット内容トナーカートリッジ059各色他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10〜30℃/湿度:20〜80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C002 適合トナートナーカートリッジ059シリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする