A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29485577 品番LBP411
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

A3モノクロレーザービームプリンター LBP411
高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。
A4で30枚/分の高速出力。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n

仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10〜30℃/湿度:10〜80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C007 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする