A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29485586 品番LBP122
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

A4モノクロレーザービームプリンター LBP122
有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。
連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。
自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。

仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10〜30℃/湿度:20〜80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C007 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする