A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29485595 品番LBP121
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121
両面印刷も使えるコンパクトモデル。
有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。
連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。
自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。

仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10〜30℃/湿度:20〜80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C010 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
特定記録等事務代行、標章印刷
協業組合 北京都車検センター 様

自動車整備の特定記録等事務代行業務において、交付する検査標章(ステッカー)の印刷用として購入した。他の帳票類は一切使用せず、検査標章専用のプリンターとして使用している。必要かつ充分な機能で価格も安い。業務の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする