A4モノクロレーザー複合機 Satera MF467dw

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29485604 品番5951C004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

A4モノクロレーザー複合機 MF467dw
5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。
コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面読取ADF&無線LAN搭載のA4モノクロ複合機高速モデル。
コピーもプリントもモノクロA4片面毎分40枚の高速出力。
5インチ大型カラータッチパネル、アプリケーションライブラリー対応、クラウドストレージにPCレスで接続可能など充実機能を搭載。

仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ070 他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1100、動作時平均:約500、最小:約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約15.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×375 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi 使用環境温度:10〜30℃/湿度:20〜80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 給紙可能枚数ADF原稿(80g/m2):最大50枚 複写方式原稿台:A4/B5/A5/A6/レター、ADF:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) プロトコル(インターネットFAX)SMTP(送信)/POP3(受信) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5951C004 適合トナートナーカートリッジ070/070H 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 002 通信速度(kbps)(ファクス)スーパーG3:33.6、G3:14.4(自動フォールバック機能付き)
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする