フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
コラム裏当9×25 6C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29485916
品番
200×9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SN400B
仕様
コの字型、ツメ無し、6Cテーパー付
寸法l1(mm)
181
寸法l2(mm)
90.5
公差(mm)
(l1、l2)+0、-1
寸法R
16