ACE(エース)
ACE(エース)の ナット
ACE(エース)の 鬼目ナット
モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
29485936
品番
R-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ツバ付きのナットです。
タッピングネジでより強固に接合できます。
用途
アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
12.5
下穴径(Φmm)
(参考)11.6〜12.0
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
ねじの呼び
M8
注意
※タッピングネジは付属しておりません。