ACE(エース)
ACE(エース)の ボルト
ACE(エース)の 六角穴付ボルト
モリギン コネクター六角(JCB-B)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
29486058
品番
R-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
用途
組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじ径
M6
仕上処理
GBメッキ