ACE(エース)
ACE(エース)の ボルト
ACE(エース)の 六角穴付ボルト
モリギン コネクター六角(JCB-B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
長さ(mm)
50
仕上処理
GBメッキ
注文コード
29486085
品番
R-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕上処理
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
用途
組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじ径
M6
仕上処理
GBメッキ