曜日別特売
SMP-35-3FR-HL 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486399

※使用例

SMP-35-3FR-HL 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486399
SMP-35-3FR-HL 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486399
SMP-35-3FR-HL 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486399
SMP-35-3FR-HL 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486399

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ3戸用
内容量1台注文コード29486399品番SMP-35-3FR-HL
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
抜き取り防止プレート付

用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出質量(kg)約8.0材質(本体)フェライト系ステンレスタイプ3戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×288仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
注意
※屋内仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする