郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29486408 品番 SMP-35-2FF-HL
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付

用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 質量(kg)約5.1 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ2戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×360×277 仕上扉/ヘアライン 施錠方法大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ前出し
注意
※屋内仕様です。
※ラッチロック錠(SMP-35R-2FF-HL・SMP-35R-3FF-HL)には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする