曜日別特売
SMP-35R-2FF-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486426

SMP-35R-2FF-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486426
SMP-35R-2FF-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486426
SMP-35R-2FF-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486426
SMP-35R-2FF-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486426

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ2戸用
施錠方法ラッチロック錠
内容量1台注文コード29486426品番SMP-35R-2FF-HL
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付

用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出質量(kg)約5.1材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×360×277仕上扉/ヘアライン施錠方法ラッチロック錠投函タイプ前入れ前出し
注意
※屋内仕様です。
※ラッチロック錠(SMP-35R-2FF-HL・SMP-35R-3FF-HL)には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする