SMP-22R-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486460

SMP-22R-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486460
SMP-22R-HL 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29486460

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
施錠方法ラッチロック錠
内容量1台注文コード29486460品番SMP-22R-HL
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付

用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277仕上扉/ヘアライン施錠方法ラッチロック錠投函タイプ前入れ前出し
注意
※屋内仕様です。
※ラッチロック錠(SMP-22R-HL)には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする