フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
Fノンスカラップ15.5R 9×25SN490B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29486817
品番
L95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
SN490B
寸法L(mm)
95
寸法t(mm)
9
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
15.5