ウエット素材ペットボトルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29488666 品番 WSPB8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハンディタイプのペットボトルカバー。一般的な500mlペットボトルに対応したサイズ。
ウエットスーツなどに使われる、クロロプレンゴム製。ペットボトルの結露による、カバンや床の水濡れを防止。
直径約7.5cm×高さ22cmまでのペットボトルに対応。

材質本体/クロロプレンゴム、バイアステープ/ポリプロピレン SNOOPY モノクロ 質量(g)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×270
注意
※洗濯・アイロン掛けはしないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする