底水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29489059 品番 SP-150BNL 50Hz
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

底水5mmまで排水が可能です。
植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。
従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。
モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。
15・25・32のホースが使えます。
吐出量75L/分(全揚程5m時)。

用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W)150 周波数(Hz)50 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5 電源コード(m)4 吐出量(L/min)75 使用流体汚水
注意
※固形物は通過できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする