ギヤポンプ(IPポンプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ28 注文コード29491037 品番IPH-5B-64-11【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別) アウトレット
¥229,00087,980
この商品は吐出口径など4種類から選べます 他の種類を見る

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法LA(mm)218.5 寸法LB(mm)99.5 最高使用圧力(MPa)30 吐出口径Φ28 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])400〜2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て) ポンプ容量(cm3/rev)63.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする