AD11-25A-02E-AC100V【ワケあり】 AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 29491238

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100 注文コード29491238 品番AD11-25A-02E-AC100V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,350 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9006,398
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1571種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 接続口径1 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで) 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする