本体

KZ70 車用エアコンガード KAZEKONU インベス 29491685 KZ70 車用エアコンガード KAZEKONU インベス 29491685

車用エアコンガード KAZEKONU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29491685 品番 KZ70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。
正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。

セット内容本体×2、マグネットクリップ×2 材質ステンレス 寸法(mm)70×70 取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自動スイング機能付きルーバーには使用できません。
※ガード本体は薄いためエッジ部で毛がをしないように取扱には十分ご注意ください。
※本製品を車のエアコン以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする