曜日別特売
KZ135 車用エアコンガード KAZEKONU インベス 29491694

本体

KZ135 車用エアコンガード KAZEKONU インベス 29491694
KZ135 車用エアコンガード KAZEKONU インベス 29491694

車用エアコンガード KAZEKONU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)135×70
内容量1台注文コード29491694品番KZ135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。
正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。

セット内容本体×2、マグネットクリップ×2材質ステンレス寸法(mm)135×70取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自動スイング機能付きルーバーには使用できません。
※ガード本体は薄いためエッジ部で毛がをしないように取扱には十分ご注意ください。
※本製品を車のエアコン以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする