BMW
BMWの エンジンオイル
BMWの ガソリン専用
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29496978
品番
8321-5A65-BF4
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO
2
排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途
ディーゼル車用エンジンオイル
容量(L)
1
粘度
SAE:0W-30
基油
全合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
API
SP
ACEA
C3
危険物の性状
非水溶性
注意
※ガソリン車にはご使用できませんので、ご注意下さい。
※BMWエンジンオイルを使用する際は、必ずお車の取扱説明書をごらんになってオイル・グレードを必ずご確認するか、車検証記載の17桁の車体番号(シリアル番号)を確認の上お問合せ下さい。