ファースト
ファーストの AV家電
ファーストの テレビ
ファーストの テレビ台/テレビ設置金具
イーゼルスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29498694
品番
CMP45SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スタンド単体
縦/横 取付可能
便利なオプションもご用意
付属品
取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ
材質
本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂
寸法(mm)
1015×576×437
色
ブラック/ホワイト
サイズ
32-49型
耐荷重(kg)
18
ディスプレイ
対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型〜50型
使用場所
屋内
取付穴ピッチ(mm)
100×100、100×200、200×200、300×300、400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ディスプレイは含まれておりません。
※脚部背面にキャスター付き。