LEDウインカー CAT SIGNAL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29498737 品番SCWK-CC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャットシグナルは車両の意匠を最大限に引き立てるミニサイズウィンカー。素材に亜鉛合金を使用し、上質感を演出。
本体レンズ面に国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合しています。

長さ(mm)24(ボルト部分は含まない) 材質(本体)亜鉛合金 奥行(mm)24 消費電力(W)1.5(1灯値) ボルト固定部:M6 横幅(mm)18 対応法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数2本 材質(レンズ)樹脂 ボディーカラークローム 適正電圧(V)DC12専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする