SRAMH4045-02 バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498764

SRAMH4045-02 バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498764
SRAMH4045-02 バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498764
SRAMH4045-02 バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498764

バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット色温度(K)4500注文コード29498764品番SRAMH4045-02
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。

セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4色温度(K)4500LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
注意
※バイク用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29498764
2025-11-11
用途: 二輪車のヘッドライト

某大型ネットで似たのもありますが、やはり本物は違いますね。

2024-11-11
用途: オートバイ整備
農・林・水産業

ノーマルの光量不足を補う為、こちらへ交換しました。
夜間の走行も安心してできます。
交換もノーマルのバルブと交換するだけなので簡単です。

2024-10-14
用途: LEDライトに交換
製造業

思っていた以上に明るいです。車検対応となっていますが大丈夫?って位です。

1が参考にしています
対象商品 : 29498764
2023-12-19
用途: バイク低電力化
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップヒーター使用時の電圧降下対策などでスフィアライジングα4500kに交換しました。60w→12w。
不要なトラブルを避けるため明るさよりファンレスを選択しました。
RH03J SR400のノーマルヘッドライトにきちんと取り付ける為にはヘッドライト側かLED側どちらかの小加工が必要になります。(大したことはありません)
詳しくは https://imp.webike.net/diary/253776/ をご覧ください。
交換しての換装は光軸も狂わずちょっと白く見やすく明るくなって好印象。
あとは耐久性だけですが日本製に期待してます。別車の中華LEDは5年たっても明るい!

4が参考にしています
2023-12-22
用途: バイクのヘッドライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

これはイイ!前までLEDヘッドライトは対向車からは眩しがられるわりに、肝心の運転者側から見ると暗いという印象だったがこれは違う!運転者側から見ても明らかに明るい、しかも安い!今までライトを明るくするならHIDと思っていたがこの商品のおかげで考え方が変わりました。今後はすべての車両をこのLEDヘッドライトに交換していこうと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする