バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 色温度(K)6000 注文コード29498834 品番SRBH7060-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色温度2種類から選べます 他の種類を見る

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H7 色温度(K)6000 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2400
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする