バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ガラス球形式H4 Hi/Lo 6000K 注文コード29498920 品番SLRZBH4060
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はガラス球形式2種類から選べます 他の種類を見る

さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式H4 Hi/Lo 6000K 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29498920
2023-10-14
用途:
バイクに装着
その他業種

明るさがハロゲンとは段違いに違いました。夜の走行が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする