ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
スモールローラー カトレア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
29499157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
狭い箇所や入隅などの塗装に便利です。
用途
狭部・入隅用
材質
ダイネル
サイズ
スモール
ローラー幅(mm)
50
毛丈(mm)
10
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
狭部・入隅用
ローラーサイズ(inch)
2