ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
エクストラスモールスペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
29499175
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
用途
万能用
材質
PES
サイズ
スモール
タイプ
中毛
ローラー幅(mm)
150
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用
ローラーサイズ(inch)
6