ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの ミニスモールローラー
ミニスモールローラースペア TINY
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
29499200
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
狭い所の塗装が楽々。
マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
用途
仕上げ用
材質
PES
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
ローラーサイズ(inch)
3