ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
スモールローラーアクア スペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
29499306
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
11本入りでお買得です。
用途
万能用
材質
PES、PP
サイズ
スモール
タイプ
中毛
ローラー幅(mm)
150
毛丈(mm)
13
毛材
PES
適合塗料
水性:○、油性(強溶剤):○
主な用途
万能用
ローラーサイズ(inch)
6