TKG
トリノ 中華鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29503524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
IH対応の中華鍋が誕生!
質量(kg)
1.37
サイズ(cm)
31
深さ(mm)
90
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
190
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
フライパン・グリルパン
鉄フライパン/中華鍋
トリノ 中華鍋 TKG
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります
フライパン・炒め鍋
鍋・フライパンセット
鉄フライパン/中華鍋
オーブンウェア
卵焼き器・オムレツパン
魚焼きフライパン・焼き網
フライパン用フタ
ハンドル・その他関連商品
グリルパン・スキレット
シェアする
マイページ