曜日別特売
- クワトロ+(プラス)IH フライパン ウルシヤマ金属工業 29503628

クワトロ+(プラス)IH フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード29503628品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

蓄熱性の高いステンレスと熱伝導性の優れたアルミニウムの全面4層構造です。
内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「テフロンTMプラチナプラス」採用で、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
IH100V200V対応

質量(kg)0.98材質(本体)4層クラッド材サイズ(cm)26表面処理テフロンTMプラチナプラス加工板厚(mm)2外面ミラー仕上外径×深さ(Φmm×mm)276×53材質(ハンドル)フェノール樹脂底径(Φmm)200内径(Φcm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする