曜日別特売
- クワトロ+(プラス)IH フライパン ウルシヤマ金属工業 29503637

クワトロ+(プラス)IH フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード29503637品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

蓄熱性の高いステンレスと熱伝導性の優れたアルミニウムの全面4層構造です。
内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「テフロンTMプラチナプラス」採用で、こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
IH100V200V対応

質量(kg)1.06材質(本体)4層クラッド材サイズ(cm)28表面処理テフロンTMプラチナプラス加工板厚(mm)2外面ミラー仕上外径×深さ(Φmm×mm)298×53材質(ハンドル)フェノール樹脂底径(Φmm)215内径(Φcm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする