曜日別特売
930008-03 グルメ・スパチュラBH(スプーン型) ル・クルーゼ・ジャポン 29504380

グルメ・スパチュラBH(スプーン型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード29504380品番930008-03
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。
お鍋のホーロー部分を傷つけずに調理出来るシリコン製スパチュラです。
耐久性に優れ、食材のにおいもつきにくいので、製菓用から炒め物、ソース作りなどの加熱調理など、快適に調理いただけます。
スプーン型になっていますので炒め物はもちろん盛り付けにも便利です。

全長(mm)280オレンジ材質(柄部)天然木ヘラサイズ(mm)66×91耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)‐40材質(ヘラ部)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする