- 匠技 極 フライパン ウルシヤマ金属工業 29504687

匠技 極 フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード29504687品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高密度4層構造で抜群の耐久性を実現
堅牢な硬質天然木の持ち手
熱効率を考えた理想的な形状を実現
熱によるフクレや変形がおきにくい
熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス加工)をやさしくサポート
本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります。

質量(kg)0.84材質(本体)アルミニウム合金サイズ(cm)24深さ(mm)52表面処理プラチナプラス加工板厚(mm)4外面ピーニング加工材質(ハンドル)天然木内径(Φcm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする