イシガキ産業
フライパン用 DLシリコンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
26用
26用
28用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29504766
品番
4281
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。
蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
材質
シリコン
質量(g)
230
サイズ(cm)
26用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×280×30
耐熱温度(℃)
シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)
シリコン部:‐20、蒸気弁部:‐20