3/22より値下げ!現場を応援
伸和
伸和の キッチン・調理用品
伸和の バット・番重・コンテナ
伸和の 番重・コンテナ本体
キヴォトス(コンテナ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29505107
品番
180
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。
水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.6
容量(L)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1065×726×303
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×658×293
底寸法(mm)
925×591